Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM2420

  • ERIKS:13180447
  • Hersteller:TAM2420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,93 €/ Stückexkl. MwSt

10,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
31 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
17000 N
Statische Belastung
29200 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen