9,23 €/ Stückexkl. MwSt
10,80 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAM |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 17500 N |
Statische Belastung | 26100 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |