Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM2230

  • ERIKS:13180444
  • Hersteller:TAM2230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,23 €/ Stückexkl. MwSt

10,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
29 mm
Breite
30 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
23800 N
Statische Belastung
43700 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen