Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM2220

  • ERIKS:13180442
  • Hersteller:TAM2220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,34 €/ Stückexkl. MwSt

9,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
29 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
16000 N
Statische Belastung
26300 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen