Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM2215

  • ERIKS:13180441
  • Hersteller:TAM2215
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,71 €/ Stückexkl. MwSt

9,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
29 mm
Breite
15 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
11100 N
Statische Belastung
16400 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen