Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM2025

  • ERIKS:13180435
  • Hersteller:TAM2025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,71 €/ Stückexkl. MwSt

9,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
25 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
19200 N
Statische Belastung
32200 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen