Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM1825

  • ERIKS:13180431
  • Hersteller:TAM1825
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,23 €/ Stückexkl. MwSt

10,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
25 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
18600 N
Statische Belastung
30000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen