Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM1813

  • ERIKS:13180428
  • Hersteller:TAM1813
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,02 €/ Stückexkl. MwSt

7,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
13 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
9100 N
Statische Belastung
12000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen