Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM1620

  • ERIKS:13180425
  • Hersteller:TAM1620
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,34 €/ Stückexkl. MwSt

8,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
14700 N
Statische Belastung
19100 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen