Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM1512

  • ERIKS:13180422
  • Hersteller:TAM1512
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,82 €/ Stückexkl. MwSt

6,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
7120 N
Statische Belastung
8310 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen