5,49 €/ Stückexkl. MwSt
6,42 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAM |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 6000 N |
Statische Belastung | 6310 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |