6,02 €/ Stückexkl. MwSt
7,04 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAM |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 15 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 6920 N |
Statische Belastung | 7300 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |