Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM1012

  • ERIKS:13180413
  • Hersteller:TAM1012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,02 €/ Stückexkl. MwSt

7,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
5590 N
Statische Belastung
5540 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen