Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BHAM68

  • ERIKS:13180407
  • Hersteller:BHAM68
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,51 €/ Stückexkl. MwSt

8,79 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BHAM
Innendurchmesser
9.525 mm
Außendurchmesser
15.875 mm
Breite
12.7 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen