Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BHAM2824

  • ERIKS:13180405
  • Hersteller:BHAM2824
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,83 €/ Stückexkl. MwSt

22,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BHAM
Innendurchmesser
44.45 mm
Außendurchmesser
57.15 mm
Breite
38.1 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen