Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BHAM2216

  • ERIKS:13180404
  • Hersteller:BHAM2216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,84 €/ Stückexkl. MwSt

13,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BHAM
Innendurchmesser
34.925 mm
Außendurchmesser
44.45 mm
Breite
25.4 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen