Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BHAM2016

  • ERIKS:13180402
  • Hersteller:BHAM2016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,20 €/ Stückexkl. MwSt

11,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BHAM
Innendurchmesser
31.75 mm
Außendurchmesser
41.275 mm
Breite
25.4 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen