Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BHAM1820

  • ERIKS:13180401
  • Hersteller:BHAM1820
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,90 €/ Stückexkl. MwSt

19,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BHAM
Innendurchmesser
28.575 mm
Außendurchmesser
38.1 mm
Breite
31.75 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen