Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BHAM1818

  • ERIKS:13180400
  • Hersteller:BHAM1818
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,37 €/ Stückexkl. MwSt

13,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BHAM
Innendurchmesser
28.575 mm
Außendurchmesser
38.1 mm
Breite
28.58 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen