Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BHAM1816

  • ERIKS:13180399
  • Hersteller:BHAM1816
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,76 €/ Stückexkl. MwSt

16,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BHAM
Innendurchmesser
28.575 mm
Außendurchmesser
38.1 mm
Breite
25.4 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen