Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BHAM168

  • ERIKS:13180397
  • Hersteller:BHAM168
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,87 €/ Stückexkl. MwSt

10,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BHAM
Innendurchmesser
25.4 mm
Außendurchmesser
33.338 mm
Breite
12.7 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen