Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BHAM1312

  • ERIKS:13180392
  • Hersteller:BHAM1312
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,70 €/ Stückexkl. MwSt

9,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BHAM
Innendurchmesser
20.638 mm
Außendurchmesser
28.575 mm
Breite
19.05 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen