Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BHAM1110

  • ERIKS:13180391
  • Hersteller:BHAM1110
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,70 €/ Stückexkl. MwSt

7,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BHAM
Innendurchmesser
17.462 mm
Außendurchmesser
23.812 mm
Breite
15.88 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen