Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BHAM1016

  • ERIKS:13180389
  • Hersteller:BHAM1016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,70 €/ Stückexkl. MwSt

9,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BHAM
Innendurchmesser
15.875 mm
Außendurchmesser
22.225 mm
Breite
25.4 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen