Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM98

  • ERIKS:13180386
  • Hersteller:BAM98
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,77 €/ Stückexkl. MwSt

6,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
14.288 mm
Außendurchmesser
19.05 mm
Breite
12.7 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
5220 N
Statische Belastung
6740 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen