Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM97

  • ERIKS:13180385
  • Hersteller:BAM97
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,77 €/ Stückexkl. MwSt

6,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
14.288 mm
Außendurchmesser
19.05 mm
Breite
11.13 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
4860 N
Statische Belastung
6140 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen