5,77 €/ Stückexkl. MwSt
6,75 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | BAM |
Innendurchmesser | 12.7 mm |
Außendurchmesser | 17.462 mm |
Breite | 12.7 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 4710 N |
Statische Belastung | 5700 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |