Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM87

  • ERIKS:13180378
  • Hersteller:BAM87
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,01 €/ Stückexkl. MwSt

5,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
12.7 mm
Außendurchmesser
17.462 mm
Breite
11.13 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
4380 N
Statische Belastung
5190 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen