Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM78

  • ERIKS:13180374
  • Hersteller:BAM78
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,77 €/ Stückexkl. MwSt

6,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
11.112 mm
Außendurchmesser
15.875 mm
Breite
12.7 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
4460 N
Statische Belastung
5130 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen