Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM68

  • ERIKS:13180373
  • Hersteller:BAM68
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,75 €/ Stückexkl. MwSt

5,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
9.525 mm
Außendurchmesser
14.288 mm
Breite
12.7 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
4190 N
Statische Belastung
4560 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen