Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM65

  • ERIKS:13180371
  • Hersteller:BAM65
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,12 €/ Stückexkl. MwSt

5,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
9.525 mm
Außendurchmesser
14.288 mm
Breite
7.92 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
2220 N
Statische Belastung
2010 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen