7,70 €/ Stückexkl. MwSt
9,01 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | BAM |
Innendurchmesser | 7.938 mm |
Außendurchmesser | 12.7 mm |
Breite | 11.13 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 3310 N |
Statische Belastung | 3220 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |