Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM55

  • ERIKS:13180366
  • Hersteller:BAM55
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,01 €/ Stückexkl. MwSt

7,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
7.938 mm
Außendurchmesser
12.7 mm
Breite
7.92 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
1880 N
Statische Belastung
1560 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen