Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM4420

  • ERIKS:13180364
  • Hersteller:BAM4420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,63 €/ Stückexkl. MwSt

29,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
69.85 mm
Außendurchmesser
79.375 mm
Breite
31.75 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
54600 N
Statische Belastung
139000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen