Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM44

  • ERIKS:13180362
  • Hersteller:BAM44
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,01 €/ Stückexkl. MwSt

7,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
6.35 mm
Außendurchmesser
11.112 mm
Breite
6.35 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
1770 N
Statische Belastung
1390 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen