Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM3424

  • ERIKS:13180360
  • Hersteller:BAM3424
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,63 €/ Stückexkl. MwSt

29,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
53.975 mm
Außendurchmesser
63.5 mm
Breite
38.1 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
57900 N
Statische Belastung
138000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen