Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM3224

  • ERIKS:13180358
  • Hersteller:BAM3224
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,73 €/ Stückexkl. MwSt

18,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser
60.325 mm
Breite
38.1 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
55500 N
Statische Belastung
128000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen