15,33 €/ Stückexkl. MwSt
17,94 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | BAM |
Innendurchmesser | 50.8 mm |
Außendurchmesser | 60.325 mm |
Breite | 31.75 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 46600 N |
Statische Belastung | 102000 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |