Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM3216

  • ERIKS:13180356
  • Hersteller:BAM3216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,57 €/ Stückexkl. MwSt

17,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser
60.325 mm
Breite
25.4 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
37100 N
Statische Belastung
76500 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen