11,54 €/ Stückexkl. MwSt
13,50 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | BAM |
Innendurchmesser | 47.625 mm |
Außendurchmesser | 57.15 mm |
Breite | 15.88 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 20300 N |
Statische Belastung | 34500 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |