Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM2812

  • ERIKS:13180350
  • Hersteller:BAM2812
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,40 €/ Stückexkl. MwSt

15,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
44.45 mm
Außendurchmesser
53.975 mm
Breite
19.05 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
25200 N
Statische Belastung
44500 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen