Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM268

  • ERIKS:13180349
  • Hersteller:BAM268
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,07 €/ Stückexkl. MwSt

12,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
41.275 mm
Außendurchmesser
50.8 mm
Breite
12.7 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
13700 N
Statische Belastung
19800 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen