Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM2620

  • ERIKS:13180348
  • Hersteller:BAM2620
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,34 €/ Stückexkl. MwSt

16,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
41.275 mm
Außendurchmesser
50.8 mm
Breite
31.75 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
41400 N
Statische Belastung
82100 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen