12,01 €/ Stückexkl. MwSt
14,05 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | BAM |
Innendurchmesser | 38.1 mm |
Außendurchmesser | 47.625 mm |
Breite | 31.75 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 39000 N |
Statische Belastung | 74200 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |