Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM2412

  • ERIKS:13180344
  • Hersteller:BAM2412
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,93 €/ Stückexkl. MwSt

10,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
38.1 mm
Außendurchmesser
47.625 mm
Breite
19.05 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
22500 N
Statische Belastung
36600 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen