Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM228

  • ERIKS:13180343
  • Hersteller:BAM228
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,74 €/ Stückexkl. MwSt

10,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
34.925 mm
Außendurchmesser
41.275 mm
Breite
12.7 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
9770 N
Statische Belastung
16600 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen