11,37 €/ Stückexkl. MwSt
13,30 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | BAM |
Innendurchmesser | 34.925 mm |
Außendurchmesser | 41.275 mm |
Breite | 31.75 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 28900 N |
Statische Belastung | 67100 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |