Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM2216

  • ERIKS:13180341
  • Hersteller:BAM2216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,20 €/ Stückexkl. MwSt

11,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
34.925 mm
Außendurchmesser
41.275 mm
Breite
25.4 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
23100 N
Statische Belastung
50200 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen