Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM218

  • ERIKS:13180339
  • Hersteller:BAM218
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,70 €/ Stückexkl. MwSt

9,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
33.338 mm
Außendurchmesser
41.275 mm
Breite
12.7 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
11100 N
Statische Belastung
15800 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen