Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM208

  • ERIKS:13180336
  • Hersteller:BAM208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,63 €/ Stückexkl. MwSt

10,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
31.75 mm
Außendurchmesser
38.1 mm
Breite
12.7 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
9100 N
Statische Belastung
14700 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen